Turbotronic - Mesureur de terre simplifié entre N et T (basé sur la méthode bipolaire)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Oui
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187064630
Réf. Sonepar
03661000085
Réf. Fournisseur
K4300
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
imprimante intégrée
Oui
affichage de la valeur limite
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Mesureur de terre simplifié entre N et T sans déclenchement du différentiel. Mesure barrette ouverte possible. Signal sonore pour R ? 100?. La LED d'avertissement s'allume lors de la détection d'une tension de terre élevée