Turbotronic - Testeurde tension VAT-DDT IP2X affichage LED jusqu a 690Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...690 V
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
affichage du sens du champ tournant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187066429
Réf. Sonepar
03661000200
Réf. Fournisseur
KT172
Réf. Commerciale
Turbotronic
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
12...690 V
test de continuité
Non
type d'essai
2 pôles
affichage du sens du champ tournant
Non
indicateur de continuité
acoustique
détection de la tension sans contact
Oui
longueur
2000 mm
longueur de lame
249 mm
largeur de lame
65 mm
charge de base interne
Non
charge commutable
Oui
mesure de la résistance
400000 Ohm
affichage de phase unipolaire
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Testeurde tension VAT-DDT IP2X affichage LED jusqu?à 690Vca-cc et indicateur d'ordre de phase. Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 - IEC61010-1