Turbotronic - Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
essais RCD/FI - Non
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5400865001207
Réf. Sonepar
03661000440
Réf. Fournisseur
KT600
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
affichage de la valeur limite
Non
essais RCD/FI
Non
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
mesure de la résistance d'isolation
Non
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
Oui
résistances des planchers et murs isolés
Oui
essais de para surtension
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe
Non
mesure de mise à la terre
Non
mesure sélective de mise à la terre
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Oui
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Non
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Oui
mesure de la résistance interne du secteur
Non
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Non
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Non
fonction d'analyse RCD/FI
Non
essais PRCD type S, type K
Oui
essais IMD et RCM
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Oui
essais de champ tournant
Non
mémoire de valeurs mesurées structurée
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
raccordement à une imprimante
Oui
imprimante intégrée
Oui
commande à distance de l'appareil d'essai
Non
Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100, mesure de terre avec et sans piquet, mesure d'isolement, de différentiel, rotation de phase, tension, continuité. Livré complet avec les accessoires.