Turbotronic - Caméra infrarouge 160x120 avec image réelle jusque 380°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Oui
sensibilité thermique à 30°C - 3 °C
plage de mesure de la température - -25...380 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7332558023839
Réf. Sonepar
03661000430
Réf. Fournisseur
TG267
Réf. Commerciale
Turbotronic
interface Bluetooth
Oui
sensibilité thermique à 30°C
3 °C
plage de mesure de la température
-25...380 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Non
résolution du capteur (à l'horizontale)
160 px
résolution du capteur (à la verticale)
120 px
résolution d'écran (horizontale)
320 px
résolution d'écran (verticale)
240 px
image visio/thermique (en même temps)
Non
image thermique
Oui
image visio
Non
carte mémoire CompactFlash
Oui
carte CompactFlash II
Oui
raccordement USB
Non
compatible Wi-Fi
Oui
raccordement HDMI
Oui
Ethernet
Oui
diagonale de l'écran
2 Pouces
avec écran tactile
Oui
enregistrement vidéo
Oui
fréquence d'image
1
gamme d'ondes
12...12 µm
champ de vue (FOV) horizontal
57 °
champ de vue (FOV) vertical
44 °
autofocus
Non
orientation automatique
Oui
concentration de focus
Oui
avec réduction du bruit numérique
Oui
zoom numérique
1
augmentation de la taille d'image
Oui
avec fonction mémoire
Non
mémoire interne
Oui
avec port pour carte mini SD
Oui
fente à cartes Micro SD
Non
sortie vidéo analogique
Oui
Ethernet gigabit
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Oui
refroidissement du capteur
Oui
température ambiante
-10...45 °C
avec torche intégrée
Oui
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Oui
avec alarme électronique
Oui
avec capteur d’humidité
Oui
avec laser de mesure de distance
Oui
fonctionnement par accus
Non
alimentation externe requise
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz
220...240 V
tension d'entrée CA 60 Hz
220...240 V
tension d'entrée CC
3.6...3.6 V
puissance absorbée
1 W
longévité de batterie max.
5 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
889 kg
Caméra infrarouge 160x120 avec image réelle. Plage de température de l'objet -25 ºC à 380 ºC. Capacité de stockage de 4 Go sur carte 50 000 images. Autonomie de la batterie 5 heures en balayage