Turbotronic - Jeu de cordons universels en silicone/pointe 4mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
avec coffret/étui - Oui
matériau isolant - silicone
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110901074
Réf. Sonepar
00129401325
Réf. Fournisseur
TT1288
Réf. Commerciale
Turbotronic
technique d'enfichage
4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
avec coffret/étui
Oui
matériau isolant
silicone
capacité de courant
10 A
Jeu de cordons universels en silicone/pointe de touche type ?lanterne? 4mm. Longueur 1 m. Fiche mâle coudée 90°. cat IV 600V-10A