Turbotronic - Mesureur isolement numérique 125/250/500/1000V- Riso/4G?

Turbotronic - Mesureur isolement numérique 125/250/500/1000V- Riso/4G?

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6951110955053

Réf. Sonepar

03661000038

Réf. Fournisseur

TT5505

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication

analogique/numérique

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 100 V

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Oui

mesure de faible résistance

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

plage de mesure de la résistance d'isolation

0...4000 MOhm

indication analogique en barres

Non

tension d'essai nominale 2 500 V

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Oui

mesure de la tension

Non

essais de para surtension

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

détection de tension externe en mode OFF

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

interface

Oui

Mesureur isolement numérique 125/250/500/1000V- Riso/4G?; Grand LCD à double affichage rétroéclairé. Cat. III 1000V.