Turbotronic - Jeu de cordons modulaires pointes de touche Ø2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
avec coffret/étui - Oui
matériau isolant - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110908806
Réf. Sonepar
03661000107
Réf. Fournisseur
TT881
Réf. Commerciale
Turbotronic
technique d'enfichage
4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
avec coffret/étui
Oui
matériau isolant
PVC
capacité de courant
10 A
Jeu de cordons modulaires en PVC pointes de touche Ø2mm. Longueur 1,2 m. Fiche mâle coudée 90°. CAT III 1000V 10A