Turbotronic - Multimètre numérique Pro TRMS. 6000 Pts de mesure. Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110996636
Réf. Sonepar
03661000282
Réf. Fournisseur
TT9663
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,1 Hz
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Oui
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1000 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
mesure de la capacité
Non
plage de mesure de la capacité max.
4000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
0...0 MOhm
mesure de longueur de câble
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Oui
mesure de puissance et d'énergie
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Oui
mesure de conductivité
Oui
test de continuité
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Oui
coupe-circuit automatique
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
version anti-déflagration
Oui
Multimètre numérique Pro Bluetooth TRMS. 6000 Pts de mesure. 1000Vca/cc. 10Aca/cc. Cap, fréq, T=1000°C. Large écran LCD avec rétroéclairage. Degré de protection IP67. Catégorie de surtension CAT. IV 600V