Turbotronic - Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe

Turbotronic - Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 0.05...1 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • fréquence - 50...500 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6951110900107

Réf. Sonepar

03661000228

Réf. Fournisseur

TTAC10

Réf. Commerciale

Turbotronic

tension nominale (Un)

0.05...1 kV

type d'affichage

acoustique et optique

modèle

1 pôle

utilisable en cas de précipitations

Oui

fréquence

50...500 Hz

type de tension

AC

avec mécanisme de test intégré

Oui

lieu d'utilisation

installations intérieures

application

ligne aérienne

Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe torche. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 60Hz. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. CAT. III 600V