Turbotronic - Caméra d'inspection à écran couleur, photos et vidéos. Carte SD de max. 8GB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - flexible
longueur - 1000...3000 mm
mesure de distance - Oui
générateur de texte vidéo - Oui
avec fonction mémoire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110901500
Réf. Sonepar
03661000236
Réf. Fournisseur
TTBS150
Réf. Commerciale
Turbotronic
modèle
flexible
longueur
1000...3000 mm
mesure de distance
Oui
générateur de texte vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Non
sur rouleau
Non
Caméra d'inspection à écran couleur, photos et vidéos. Carte SD de max. 8GB. Livrée avec une sonde vidéo de 1m, diamètre 17mm. Caméra HD avec afficheur LCD TFT 3,2?