Turbotronic - Multimètre et Testeur LAN jusqu?à une distance de 300m .

Turbotronic - Multimètre et Testeur LAN jusqu?à une distance de 300m .

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0.2 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0.2 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6951110910113

Réf. Sonepar

00129404005

Réf. Fournisseur

TTLA1011

Réf. Commerciale

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure du courant max. CA

0.2 A

plage de mesure du courant max. CC

0.2 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

10 mV

plus petite résolution, tension continue

10 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

0 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Oui

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

20 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Oui

mesure de la température RTD

Oui

mesure de la température TC

Oui

plage de mesure de la température max.

0 °C

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

0 µF

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Non

plage de mesure de la résistance d'isolation

0...0 MOhm

mesure de longueur de câble

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Oui

mesure de puissance et d'énergie

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

mesure de l'inductance

Oui

mesure de conductivité

Oui

test de continuité

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Oui

mesure de la vitesse de rotation

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

interface Bluetooth

Oui

interface IR

Oui

coupe-circuit automatique

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT II

version anti-déflagration

Oui

Multimètre et Testeur LAN jusqu?à une distance de 300m. Tests de paires croisées, de courts-circuits, d?interruptions et de paires séparées. Tests pouvant être effectués par 1 seule personne