Turbotronic - ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0092644692260
Réf. Sonepar
03661000464
Réf. Fournisseur
VDV501851
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à
Twisted Pair
modèle
testeur de connexion
type d'affichage
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Non
avec interface PC/imprimante
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.