U Power - INFINITY S3 SRC 41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 41
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546347119
Réf. Sonepar
07765634711
Réf. Fournisseur
RL1002341
Réf. Commerciale
U Power
type
botte
pointure
41
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
INFINITY S3 SRC 41