U Power - YELLOW S1P SRC 41

U Power - YELLOW S1P SRC 41

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 41

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546381410

Réf. Sonepar

07765638141

Réf. Fournisseur

RL2038641

Réf. Commerciale

U Power

type

chaussure

pointure

41

couleur

gris

type de fermeture

lacets

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

YELLOW S1P SRC 41