U Power - GEMINI S1P SRC ESD 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 43
couleur - gris
type de fermeture - lacets
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546392522
Réf. Sonepar
07765639252
Réf. Fournisseur
RU2002643
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
43
couleur
gris
type de fermeture
lacets
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
GEMINI S1P SRC ESD 43