U Power - ELECTRA S1P SRC ESD 37

U Power - ELECTRA S1P SRC ESD 37

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 37

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546393772

Réf. Sonepar

07765639377

Réf. Fournisseur

RU2015637

Réf. Commerciale

U Power

type

chaussure

pointure

37

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

ELECTRA S1P SRC ESD 37