Ubbink France - Conduit Aerfoam D160mm long.2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - autre
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 2000 mm
gaine d'épaisseur de paroi - 16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645199894
Réf. Sonepar
03350188210
Réf. Fournisseur
10188210
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau du conduit
plastique
matériau isolant
autre
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
2000 mm
gaine d'épaisseur de paroi
16 mm
type de production
sans soudure
épaisseur d'isolation
16 mm
couleur extérieure
gris
durée de travail
2000 mm
Conduit isolé Aerfoam diamètre 160mm longueur 2000mm.
Les Atouts de l'article:
Conçu en EPE, le conduit AERFOAM dispose d'un fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté. Existe en longueurs d'1m ou 2m.Empreinte carbone nulleFort pouvoir isolantFaibles pertes de chargesSystème étancheInstallation facileMatériau légerPose sans outil