fin de vie
Ubbink France - Conduit Rolux Fioul D80/125mm inox/galva isolé long.500mm

Ubbink France - Conduit Rolux Fioul D80/125mm inox/galva isolé long.500mm

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - acier inoxydable

  • température moyenne maximale (permanente) - 200 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 0.4 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8713645056319

Réf. Sonepar

03350114699

Réf. Fournisseur

114699

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur

acier inoxydable

température moyenne maximale (permanente)

200 °C

épaisseur de paroi tube interne

0.4 mm

couleur

blanc

longueur

500 mm

matériau tube extérieur

acier

classe de qualité tube interne

acier inoxydable 316 (1.4401)

positif (surpression)

Oui

humide (condensé)

Oui

négatif (dépression)

Oui

sec (non condensé)

Non

protection des surfaces tube externe

galvanisé Sendzimir

traitement des surfaces tube externe

décapé

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé

80 + 125 mm

mode de production tube interne

sans soudure

mode de production tube externe

replié le long de la soudure

connexion tube externe - tube externe

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage

Non

numéro RAL

9016

durée de travail

450 mm

Conduit Rolux Fioul diamètre 80/125mm inox/galva isolé long.500mm.

Les Atouts de l'article:

Le conduit est livré avec un joint Viton (chaudière < 200°C) assurant la durabilité de l'installation.