Ubbink France - Terminal vertical Rolux Fioul D80/125mm ocre Trega Cap
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
diamètre interne système à double paroi - 80 mm
couleur sous le toit - blanc
longueur totale - 1110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645066585
Réf. Sonepar
03350184101
Réf. Fournisseur
184101
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
diamètre interne système à double paroi
80 mm
couleur sous le toit
blanc
longueur totale
1110 mm
diamètre externe système à double paroi
125 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit
80 mm
diamètre du système concentrique
80 + 125 mm
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
matériau du tube de fumée
acier inoxydable
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 316 L (1.4404)
avec coque de glissement
Non
pente du toit
0...55 °
anti-reflet/ sans glace
Non
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
autre
numéro RAL sous le toit
9010
longueur au-dessus du toit
605 mm
Terminal vertical Rolux Fioul diamètre 80/125mm ocre chapeau Trega Cap.
Les Atouts de l'article:
Le terminal universel Rolux Fioul vertical permet le rejet des produits de combustion et la prise d’air. Il est discret et esthétique sur le toit.Discret et esthétique sur le toit.Pas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit.