Ubbink France - Terminal vertical télescopique Rolux Fioul D80/125mm noir Trega Cap
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
diamètre interne système à double paroi - 80 mm
couleur sous le toit - blanc
longueur totale - 1440 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645070643
Réf. Sonepar
03350184108
Réf. Fournisseur
184108
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
diamètre interne système à double paroi
80 mm
couleur sous le toit
blanc
longueur totale
1440 mm
diamètre externe système à double paroi
125 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit
80 mm
diamètre du système concentrique
80 + 125 mm
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
matériau du tube de fumée
acier inoxydable
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 316 L (1.4404)
avec coque de glissement
Non
pente du toit
0...55 °
anti-reflet/ sans glace
Non
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
noir
numéro RAL sur le toit
9005
numéro RAL sous le toit
9010
longueur au-dessus du toit
605 mm
Terminal vertical télescopique Rolux Fioul diamètre 80/125mm noir chapeau Trega Cap.
Les Atouts de l'article:
Le terminal vertical coulissant Rolux Fioul permet le rejet des produits de combustion et la prise d’air. Il est discret et esthétique sur le toit. Grâce aux portions coulissantes, le terminal s'ajuste facilement. Le manchon coulissant permet un démontage aisé du système et l'inspection du conduit.Discret et esthétique sur le toit.Manchon coulissant : ajustement facile.Démontage rapide pour l'entretien.Pas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit.