Ubbink France - Terminal vertical Rolux Gaz D80/125mm ocre long.1150mm

UBBINK FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • diamètre interne système à double paroi - 80 mm

  • couleur sous le toit - blanc

  • longueur totale - 1150 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8713645008677

Réf. Sonepar

03350184115

Réf. Fournisseur

184115

Réf. Commerciale

Ubbink France

type de système

concentrique

température moyenne maximale (permanente)

160 °C

diamètre interne système à double paroi

80 mm

couleur sous le toit

blanc

longueur totale

1150 mm

diamètre externe système à double paroi

125 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit

80 mm

diamètre du système concentrique

80 + 125 mm

positif (surpression)

Oui

humide (condensé)

Non

négatif (dépression)

Oui

sec (non condensé)

Oui

matériau du tube de fumée

aluminium

matériau du tube d'alimentation en air

plastique

classe de qualité du tube de fumée

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

avec coque de glissement

Non

pente du toit

0...55 °

anti-reflet/ sans glace

Non

avec raccordement mécanique à l'aération

Non

couleur sur le toit

autre

numéro RAL sous le toit

9010

longueur au-dessus du toit

443 mm

Terminal vertical Rolux Gaz diamètre 80/125mm ocre longueur 1150mm.

Les Atouts de l'article:

Le terminal vertical Rolux Gaz permet le rejet des gaz brûlés et la prise d’air. Il est discret et esthétique sur le toit. Discret et esthétique sur le toit.Pas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit.