Ubbink France - Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - rouge
pente du toit - 25...45 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645122472
Réf. Sonepar
03350189911
Réf. Fournisseur
189911
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
autre
type de tuiles
universel
traversée horizontale
Non
couleur
rouge
pente du toit
25...45 °
traversée verticale
Oui
avec coque de glissement
Oui
finition de la coque de glissement
standard
diamètre du système
125 mm
Solin Ubiflex ocre, pour toits en pente de 25 à 45°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.
Les Atouts de l'article:
Le solin d'étanchéité est équipé d'une bavette 500x500 en Ubiflex, matériau malléable qui épouse parfaitement la forme des éléments de couverture. Sa rotule permet de régler précisement la pente. Bavette Ubiflex : matériau malléableEtanchéité parfaite au niveau de la sortie de toitRotule intégrée pour réglage de la pente