Ubbink France - Terminal vertical Rolux Gaz D60/100mm long.1000mm ocre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre interne système à double paroi - 60 mm
couleur sous le toit - blanc
longueur totale - 1110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645123226
Réf. Sonepar
03350224004
Réf. Fournisseur
224004
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système
concentrique
température moyenne maximale (permanente)
160 °C
diamètre interne système à double paroi
60 mm
couleur sous le toit
blanc
longueur totale
1110 mm
diamètre externe système à double paroi
100 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit
60 mm
diamètre du système concentrique
60 + 100 mm
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
matériau du tube de fumée
aluminium
matériau du tube d'alimentation en air
plastique
classe de qualité du tube de fumée
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
avec coque de glissement
Non
pente du toit
0...55 °
anti-reflet/ sans glace
Non
avec raccordement mécanique à l'aération
Non
couleur sur le toit
autre
numéro RAL sous le toit
9010
longueur au-dessus du toit
565 mm
Terminal vertical Rolux Gaz diamètre 60/100mm longueur 1000mm ocre.
Les Atouts de l'article:
Le terminal vertical Rolux Gaz permet le rejet des gaz brûlés et la prise d’air. Il est discret et esthétique sur le toit. Discret et esthétique sur le toitPas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit