Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D60/100mm alu/PVC long.250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
épaisseur de paroi tube interne - 1.5 mm
couleur - blanc
longueur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645123271
Réf. Sonepar
03350227350
Réf. Fournisseur
227350
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
aluminium
température moyenne maximale (permanente)
200 °C
épaisseur de paroi tube interne
1.5 mm
couleur
blanc
longueur
250 mm
matériau tube extérieur
plastique
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé
60 + 100 mm
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
sans soudure
connexion tube externe - tube externe
collier de raccordement
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9016
durée de travail
200 mm
Conduit Rolux Gaz diamètre 60/100mm alu/PVC longueur 250mm.
Les Atouts de l'article:
Conduit concentrique en aluminium / PVC Blanc. Il est à utiliser entre la chaudière et le boisseau