Ubbink France - Conduit Rolux Condensation D110/160mm PPtl/alu long.500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2 mm
couleur - blanc
longueur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645093970
Réf. Sonepar
03350509397
Réf. Fournisseur
330167
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
plastique
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
épaisseur de paroi tube interne
2 mm
couleur
blanc
longueur
500 mm
matériau tube extérieur
acier
classe de qualité tube interne
polypropylène (PP)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Non
sec (non condensé)
Non
protection des surfaces tube externe
revêtu
traitement des surfaces tube externe
décapé
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé
autre
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
replié le long de la soudure
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9016
durée de travail
450 mm
Conduit Rolux Condensation diamètre 110/160mm PPtl/aluminium longueur 500mm.
Les Atouts de l'article:
Conduit concentrique lg 500mm pour installation d'un Rolux Condensation en diamètre 110/160.