Ubbink France - Conduit de visite Rolux Condensation D110/160mm PPtl/alu long.350mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
forme - regard d'inspection droit
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645094021
Réf. Sonepar
03350509402
Réf. Fournisseur
330172
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur
plastique
forme
regard d'inspection droit
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre raccordement 1
autre
couleur
blanc
matériau tube extérieur
aluminium
classe de qualité tube interne
polypropylène (PP)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Non
sec (non condensé)
Non
protection des surfaces tube externe
revêtu
diamètre raccordement 2
autre
épaisseur de paroi tube interne
2 mm
mode de production tube interne
sans soudure
mode de production tube externe
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage
Non
numéro RAL
9010
Conduit de visite Rolux Condensation diamètre 110/160mm PPtl/aluminium longueur 350mm.
Les Atouts de l'article:
Conduit de visite PPtl/Alu blanc pour Rolux Condensation D 110/160, permettant l'accès à l'intérieur du conduit afin de faciliter la maintenance