Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.1000mm long.6m ocre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - bitume modifié
couleur - rouge
longueur - 6 m
largeur - 1000 mm
épaisseur - 3.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645120607
Réf. Sonepar
03350534048
Réf. Fournisseur
534048
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
bitume modifié
couleur
rouge
longueur
6 m
largeur
1000 mm
épaisseur
3.3 mm
armature
Oui
auto-adhésif
Non
peut être collé
Oui
peut être peint
Non
Bande d'étanchéité Ubiflex Standard largeur 1000mm, en rouleau de 6m ocre pour la réalisation des points singuliers du toit.
Les Atouts de l'article:
Garantie 15 ansUbiflex® B3 : matière malléable à la main ou au maillet.Étirable : 30 %Sa facilité de mise en forme, d’assemblage et son faible poid en fait un produit idéal pour faciliter la réalisation des points singuliers du toit (neuf ou rénovation)Matériau :Matrice : APAORenfort : aluminium pur à 99,5%LégerSe colleSe cloueSe visseNe se peint pas