Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D80mm PPtl long.25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre nominal - 80 mm
couleur - autre
longueur - 25 m
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8713645012223
Réf. Sonepar
03350716001
Réf. Fournisseur
716001
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
plastique
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
diamètre nominal
80 mm
couleur
autre
longueur
25 m
qualité du matériau
polypropylène (PP)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
épaisseur de paroi
0.6 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
poli à l'intérieur
Non
Conduit flexible Renolux Chemilux et Condensation pour chaudière condensation diamètre 80mm PPtl, rouleau de 25m en carton dérouleur.
Les Atouts de l'article:
Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage,Pratique, un tableau permet d’aider àla gestion du stock. Le conduit est en PPtl, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseauFacile à stockerMatériau légerHaute résistante aux condensats,