Ubbink France - Rosace de finition intérieure D100mm blanche PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - blanc
diamètre externe - 100 mm
hauteur - 175 mm
largeur - 175 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713645221045
Réf. Sonepar
03350522104
Réf. Fournisseur
760091
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau
autre
couleur
blanc
diamètre externe
100 mm
hauteur
175 mm
largeur
175 mm
forme
rond
Rosace de finition diamètre 100mm blanche PE
Les Atouts de l'article:
Fournie avec les terminaux en D60/100 et D80/125 en condensation et en gaz