S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 17900 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, D 630 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 17894 m³/h
pression 2 - 75 Pa
puissance absorbée - 1.581 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893617385
Réf. Sonepar
00039303597
Réf. Fournisseur
010268
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
17894 m³/h
pression 2
75 Pa
puissance absorbée
1.581 W
température maximale de l'air
70 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
15918.6 m³/h
volume d'air avec pression 3
11068.6 m³/h
pression 3
200 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
800 mm
largeur
800 mm
profondeur
218.5 mm
couleur
noir
Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 17900 m3/h, 4 pôles, triphasé 400V, IP65, Classe F, D 630 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes