S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D500 mm, Tri 400V, Débit maxi 9 140 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 9140 m³/h
pression 2 - 40 Pa
température maximale de l'air - 70 °C
commande - autre
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893061669
Réf. Sonepar
00039306166
Réf. Fournisseur
023080
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
9140 m³/h
pression 2
40 Pa
température maximale de l'air
70 °C
commande
autre
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
8500 m³/h
volume d'air avec pression 3
7000 m³/h
pression 3
120 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Oui
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
630 mm
largeur
630 mm
profondeur
97 mm
diamètre de l’hélice
500 mm
Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 0,55 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 500 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 9 140 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes