S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 26 420 m3/h, 4 pôles, D710 mm, Tri 400V,pales L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IP55
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893660572
Réf. Sonepar
00039312110
Réf. Fournisseur
023127
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
tension de raccordement
400 V
indice de protection (IP)
IP55
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
20289 m³/h
volume d'air avec pression 2
17713.3 m³/h
volume d'air avec pression 3
10919.7 m³/h
pression 2
125 Pa
pression 3
300 Pa
puissance absorbée
2.098 kW
avec protection thermique
Non
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Oui
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
avec inversion de polarité
Non
longueur
415 mm
diamètre de boîtier
806 mm
diamètre du canal
710 mm
raccordement
à bride
Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 26 420 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 710 mm, angle de pales L