S&P - Ventilateur mural, 810 m3/h, D 250 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation

S&P - Ventilateur mural, 810 m3/h, D 250 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 809 m³/h

  • pression 2 - 0 Pa

  • puissance absorbée - 0.03 W

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893001429

Réf. Sonepar

00039300142

Réf. Fournisseur

050324

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé

809 m³/h

pression 2

0 Pa

puissance absorbée

0.03 W

température maximale de l'air

40 °C

commande

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air avec pression 2

809.396 m³/h

volume d'air avec pression 3

613.971 m³/h

pression 3

25 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Oui

raccordement électrique

câble

indice de protection (IP)

IP44

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

minuterie

sans

hygrostat

sans

obturateur à lamelles

sans

avec soupape de non-retour

Non

hauteur

333 mm

largeur

333 mm

profondeur

92.5 mm

Ventilateur hélicoïde mural, 810 m3/h, D 250 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation