S&P - Ventilateur mural, 1680 m3/h, D 350 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1677 m³/h
pression 2 - 0 Pa
puissance absorbée - 0.052 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893001436
Réf. Sonepar
00039300143
Réf. Fournisseur
050326
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
1677 m³/h
pression 2
0 Pa
puissance absorbée
0.052 W
température maximale de l'air
40 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
1677.17 m³/h
volume d'air avec pression 3
1321.54 m³/h
pression 3
25 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
câble
indice de protection (IP)
IP44
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
465 mm
largeur
465 mm
profondeur
105.5 mm
Ventilateur hélicoïde mural, 1680 m3/h, D 350 mm, boîte à bornes avec câble d'alimentation