S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 2680 m3/h, 4 pôles, mono 230V, IP65, D 355mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 1 A
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893074027
Réf. Sonepar
00039307402
Réf. Fournisseur
204204
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
courant nominal
1 A
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
plastique
classe de qualité matériau hélice
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
1542.06 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
1046.94 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
0 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
0 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax
269 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
nombre de pôles
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
46 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
361 mm
dimensions intérieures du socle carré
630 mm
gabarit
0 mm
diamètre nominal du conduit
355 mm
Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 2680 m3/h, 4 pôles, monophasée 230V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 355 mm