S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, tri 400V, D 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
courant nominal - 1.7 A
énergie élec. max. accumulée - 0.808 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893078643
Réf. Sonepar
00039307864
Réf. Fournisseur
204229
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
courant nominal
1.7 A
énergie élec. max. accumulée
0.808 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
plastique
classe de qualité matériau hélice
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
6380.5 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
4248.96 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
3406.2 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
2890 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
0 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
383 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
transformateur
régime sur-multiplié moteur avec
triangle-étoile
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
1382.08 1/min
nombre de pôles
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
56 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
410 mm
dimensions intérieures du socle carré
710 mm
gabarit
0 mm
diamètre nominal du conduit
500 mm
Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, triphasée 400V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 500 mm