S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, mono 230V, D 500 mm

S&P - Tourelle d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, mono 230V, D 500 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 3 A

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893074089

Réf. Sonepar

00039307408

Réf. Fournisseur

204235

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230 V

courant nominal

3 A

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

70 °C

matériau du boîtier/corps

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

plastique

classe de qualité matériau hélice

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice

non traité

volume d'air max. à 50 Pa

6298.33 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

4292 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

3565 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

2839 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

0 m³/h

fréquence

50 Hz

type de moteur

AC

nombre de phases

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax

330 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

non

uniquement régime moteur

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec

électronique

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Non

avec protection thermique

Oui

forme capuchon

rond

direction de soufflage

horizontal

exécution axiale

Oui

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

nombre de pôles

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax

56 dB(A)

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

hauteur utile

410 mm

dimensions intérieures du socle carré

710 mm

gabarit

0 mm

diamètre nominal du conduit

500 mm

Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 7100 m3/h, 4 pôles, monophasée 230V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 500 mm