S&P - Caisson C4 800 m3/h, flux à 90°, diamètre raccord réseau 250 mm, inter monté

S&P - Caisson C4 800 m3/h, flux à 90°, diamètre raccord réseau 250 mm, inter monté

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • volume d'air non chargé - 1100 m³/h

  • puissance absorbée - 0.193 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • volume d'air avec pression 2 - 1029 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452305624

Réf. Sonepar

00039230562

Réf. Fournisseur

230562

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air non chargé

1100 m³/h

puissance absorbée

0.193 kW

raccordement électrique

borne de raccordement

volume d'air avec pression 2

1029 m³/h

volume d'air avec pression 3

603 m³/h

pression 2

50 Pa

pression 3

150 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Oui

température maximale de l'air

40 °C

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

hauteur

480 mm

largeur

347 mm

longueur

416 mm

diamètre de conduit aspiration

113 mm

diamètre de conduit soufflage

250 mm

raccordement

extrémité du conduit

Caisson de ventilation classé au feu C4, débit 800 m3/h. Raccordement des flux à 90°, diamètre de raccordement au réseau 250 mm et interrupteur monté. Economique, faible niveau sonore et installation rapide