S&P - Centrale double-flux THR 93% horiz gauche 2100 m3/h PRO REG, batterie eau chaude
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 0.498 kW
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
volume d'air max. à 50 Pa - 2528.69 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893875006
Réf. Sonepar
00039240645
Réf. Fournisseur
240645
Réf. Commerciale
S&P
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
0.498 kW
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
volume d'air max. à 50 Pa
2528.69 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
2338.6 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
2135.6 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
1920.52 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
1667.43 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
1426.34 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
572.086 m³/h
type de ventilateur
direct
type de moteur
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
échangeur de chaleur eau chaude
système de changement
Non
avec by-pass
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec sortie de condensat
Oui
mode hors-gel
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
rendement thermique
93.2 %
adapté à une commande électronique
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
400 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
400 mm
raccordement
à bride
longueur
2300 mm
largeur
2300 mm
hauteur
550 mm
avec tôle de toit
Non
avec cadre de support
Non
Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 2100 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, batterie eau chaude intégré, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm