S&P - Double flux rotatif 1300 m3/h. Rejet vertical + régulation Corrigo+Batterie élec

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de ventilateur - direct

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452410090

Réf. Sonepar

00039241009

Réf. Fournisseur

241009

Réf. Commerciale

S&P

montage appareil

montage à l’intérieur

tension de raccordement

1 x 230 V CA

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

type de ventilateur

direct

type de moteur

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de

roue thermique

type de batterie de refroidissement

sans

type chauffage de batterie

élément électrique

système de changement

Non

avec by-pass

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

55 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

75 %

avec sortie de condensat

Non

mode hors-gel

Oui

avec contrôle de pression constant

Oui

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

250 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

250 mm

raccordement

à bride

longueur

1285 mm

largeur

750 mm

hauteur

1185 mm

avec cadre de support

Oui

Centrale double-flux rotatif 1300 m3/h. Rejet vertical avec système de régulation Corrigo + batterie électrique 4 Kw