S&P - Ventilateur tertiaire inline 1200m3/h, D250, mono 230V, variateur, boîte à borne

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 60 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893596529

Réf. Sonepar

00039246300

Réf. Fournisseur

246300

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IP44

température maximale de l'air

60 °C

moteur 2 vitesses

Non

volume d'air non chargé

1279 m³/h

volume d'air avec pression 2

891.849 m³/h

volume d'air avec pression 3

4 m³/h

pression 2

250 Pa

pression 3

550 Pa

puissance absorbée

0.16 kW

avec protection thermique

Oui

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Oui

avec inversion de polarité

Non

longueur

329 mm

diamètre de boîtier

301 mm

diamètre du canal

245 mm

raccordement

extrémité pointue

Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 250mm, très faible niveau sonore

Quelques mots du fabricant :

L'aérodynamisme, source d'efficience