S&P - Ventilateur de conduit, 390/560 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 60 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893870681

Réf. Sonepar

00039303570

Réf. Fournisseur

250458

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

plastique

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IP44

température maximale de l'air

60 °C

moteur 2 vitesses

Non

volume d'air non chargé

563 m³/h

volume d'air avec pression 2

488.717 m³/h

volume d'air avec pression 3

127.5 m³/h

pression 2

75 Pa

pression 3

200 Pa

puissance absorbée

0.053 kW

avec protection thermique

Oui

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Oui

avec inversion de polarité

Non

longueur

295 mm

diamètre de boîtier

212 mm

diamètre du canal

157 mm

raccordement

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 390/560 m3/h, 3 vitesses, 26/35 dB(A), 41/53 W, raccordement D 160 mm