S&P - Ventilateur de conduit, 660/890 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893875426
Réf. Sonepar
00039310297
Réf. Fournisseur
255510
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
60 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
885 m³/h
volume d'air avec pression 2
746.194 m³/h
volume d'air avec pression 3
231.8 m³/h
pression 2
100 Pa
pression 3
250 Pa
puissance absorbée
0.103 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
longueur
302 mm
diamètre de boîtier
800 mm
diamètre du canal
198 mm
raccordement
extrémité pointue
Ventilateur de conduit, 660/890 m3/h, 3 vitesses, 31/38 dB(A), 88/103 W, raccordement D 200 mm