S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 8300 m3/h, 5,5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 21866.6 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 300 °C
puissance sonore à 63 Hz - 67 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893104328
Réf. Sonepar
00039310432
Réf. Fournisseur
325593
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique)
21866.6 m³/h
température moyenne maximale (permanente)
300 °C
puissance sonore à 63 Hz
67 dB
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
protection de la surface de l’hélice
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique)
19434.4 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique)
17002.2 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique)
14570 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique)
12137.7 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique)
24298.8 m³/h
tension de raccordement
autre
fréquence
50 Hz
courant nominal
11 A
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Non
clapet antiretour
sans
régime (nom.) moteur trs/min
1500 quadripolaire
entraînement indirect
Non
en ligne
Non
puissance sonore à 125 Hz
80 dB
puissance sonore à 250 Hz
86 dB
puissance sonore à 500 Hz
87 dB
puissance sonore à 1000 Hz
92 dB
puissance sonore à 2000 Hz
93 dB
puissance sonore à 4000 Hz
89 dB
puissance sonore à 8000 Hz
86 dB
adapté à un montage extérieur
Non
hauteur
792 mm
largeur
628 mm
profondeur
628 mm
Ventilateur centrifuge haute température jusqu'à 300°C en continu, 8300 m3/h, 5,5W, certifié F400-120, rejet orientable, dispositif de dissipation de la chaleur, moteur monté sur châssis et hors du flux d'air, 4 pôles