S&P - Moto-ventilateur centrifuge à incorporer, 3120 m3/h, mono 230V, 6 pôles, 245 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
matériau hélice - acier
hauteur - 443 mm
profondeur - 423 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893796677
Réf. Sonepar
00039303772
Réf. Fournisseur
330038
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
acier
matériau hélice
acier
hauteur
443 mm
profondeur
423 mm
Moto-ventilateur centrifuge basse pression à incorporer, 3120 m3/h, moteur monophasé 230V, 6 pôles, 245 W