S&P - Aérateur, 180 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 13 W, IP45, D 118 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 177 m³/h
largeur nominale - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893459152
Réf. Sonepar
00039321199
Réf. Fournisseur
400004
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
177 m³/h
largeur nominale
180 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP45
composition
standard
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 180 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 13 W, 33 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 118 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans