S&P - Aérateur extra-plat, 95 m3/h, 13W, hygrostat réglable, tempo réglable, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 94 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893112989
Réf. Sonepar
00039311298
Réf. Fournisseur
401437
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
94 m³/h
largeur nominale
158 mm
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
composition
standard
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur extra-plat, débit 95 m3/h, 13W, hygrostat réglable de 60 à 90% HR et temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent