S&P - Aérateur extra-plat, 250 m3/h, 23W, clapet anti-retour, D 150 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 247 m³/h

  • largeur nominale - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893106209

Réf. Sonepar

00039310620

Réf. Fournisseur

401439

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

volume refoulé

247 m³/h

largeur nominale

200 mm

fréquence du secteur

50 Hz

tension assignée (Ue)

230 V

indice de protection (IP)

IPX4

composition

standard

modèle

axial

direction

désaération

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Aérateur extra-plat, débit 250 m3/h, 23W, clapet anti-retour, D 150 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent