S&P - Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CRZ 12V + transfo 230/12V TBTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 92 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893558824
Réf. Sonepar
00039355882
Réf. Fournisseur
403109
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
92 m³/h
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
12 V
indice de protection (IP)
IP57
composition
avec basse tension de sécurité
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CRZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h avec temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS