S&P - VMC double-flux Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h pilotable par commande filaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre nominal du conduit - 125...125 mm
hauteur - 808 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456000952
Réf. Sonepar
00039600095
Réf. Fournisseur
600095
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre nominal du conduit
125...125 mm
hauteur
808 mm
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
226.98 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
210.89 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
194.8 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
175.71 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
154.62 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
134.53 m³/h
avec protection thermique
Oui
type de moteur
EC (commutation électronique)
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
raccordement électrique
câble
avec écran digital
Non
type de réglage de vitesse
autre
supporte protocole Modbus
Oui
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
commande à distance possible
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Oui
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
type de protection antigel
autre
connexions côté air extérieur
extrémité pointue
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Oui
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
largeur
600 mm
profondeur
342 mm
VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h, pilotable par commande filaire déportée, certifié NF, Bypass 100%, permet de gérer tous les paramètres d'utilisation (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres).